text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Numer artykułu 3A580191
Całkowita długość (mm) 485
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40-200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 485
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40-200
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Promat
Kod towaru 82041100

Numery artykułów

Numer artykułu 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 4000821704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.