text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
5A114917
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
Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5A114917
Całkowita długość (mm)
400
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
20-100
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
400
Rozmiar złącza
1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
20-100
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5A114917
EAN
4015448691129
UBB
500582324017
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
4000821690