Wkrętaki dynamometryczne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Wkrętaki dynamometryczne
4Y309757
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
Torque screwdriver 2835 1-5 Nm WIHA
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Y309757
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
134
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
1-5
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Model z wkrętakiem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
134
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Moment dokręcania (Nm)
1-5
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Model z wkrętakiem
Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
6
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wiha
O (max.)
iTorque
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Y309757
EAN
4010995368883
UBB
500582287974
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
36888