text.skipToContent text.skipToNavigation

Torba narzędziowa Knipex „Compact” pusta


Torba narzędziowa Compact Kompaktowa torba narzędziowa dla techników serwisowych. Łącznie 15 opcji wkładania. Odpowiednia jako wkładka do: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE i innych popularnych walizek narzędziowych. Z 8 kieszeniami na narzędzia i 7 paskami na narzędzia. Przechodzący przez plecy pasek do mocowania na wózku. Torba bez narzędzi. Wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, zapinana na zamek błyskawiczny. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 410mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 60mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 290mm

Numer artykułu K1392.002.111
Kolor Czarny
Szerokość 290
Konstrukcja Plecak
Wysokość 290
Głębokość 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 290
Konstrukcja Plecak
Wysokość 290
Głębokość 60
Klasa jakości Polyester (PET)
Materiał Tkanina
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Tak
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Nie
Całkowita liczba przegródek 15
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 450
Kod towaru 82055980
Type Tool Bag

Opis

Torba narzędziowa Compact Kompaktowa torba narzędziowa dla techników serwisowych. Łącznie 15 opcji wkładania. Odpowiednia jako wkładka do: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE i innych popularnych walizek narzędziowych. Z 8 kieszeniami na narzędzia i 7 paskami na narzędzia. Przechodzący przez plecy pasek do mocowania na wózku. Torba bez narzędzi. Wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej, zapinana na zamek błyskawiczny. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 410mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 60mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 290mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1392.002.111
EAN 4003773077718
UBB 500625386296
UNSPSC 27112137
Artykuł producenta nr 00 21 11 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.