text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tool trolley 179NW-7/230 W1150xD600xH964mm 450 kg 7 drawers 230-part HAZET


Numer artykułu 1M552048
Breedte 1150
Hoogte 964
Diepte 600
Materiaal Staal
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Number of drawers 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Breedte 1150
Hoogte 964
Diepte 600
Materiaal Staal
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Number of drawers 7
Met rem Ja
Met lade Ja
Značka Hazet
HS kód 94032080

Numery artykułów

Numer artykułu 1M552048
EAN 4000896219605
UBB 500581110920
UNSPSC 56121802
Artykuł producenta nr 179NW-7/230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.