Zaciski drzwi i płyt
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
4W968823
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
Telescopic support ST up to 60 kg 1450–2500 mm BESSEY
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4W968823
Waga
2060
Typ
Podpory stropowe
Długość (m)
1450 - 2500
Maks. obciążenie (Nm)
60
Regulacja typu
Pin
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
2060
Typ
Podpory stropowe
Długość (m)
1450 - 2500
Maks. obciążenie (Nm)
60
Regulacja typu
Pin
Z ochroną palców
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wytrzymałość do maksymalnie 150 kg przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym. Stabilna konstrukcja dzięki specjalnym stalowym rurom i antypoślizgowym powierzchniom styku z PVC (8,5 x 6,5 cm). Zastosowanie również na zboczach dzięki bezstopniowo obracanym powierzchniom styku od -45° do +45°. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki teleskopowej i blokowanej rurze wewnętrznej oraz rurze zewnętrznej, którą można obracać za pomocą piankowego uchwytu. Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem GS
Numery artykułów
Numer artykułu
4W968823
EAN
4008158040110
UBB
500667065782
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ST250