text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 8Y524959
Liczba części 2
Średnica (mm) 15.3-15.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba części 2
Średnica (mm) 15.3-15.3

Opis

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867094
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.