text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 8 mm length 135 mm reversible P


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Numer artykułu 8Q654751
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Model z grzechotką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 135
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 72

Opis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. 15° jaw position, ring end angled 15°. 72 teeth

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q654751
EAN 4015448966678
UBB 500751352641
UNSPSC 27111713
Artykuł producenta nr 2000821440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.