text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numer artykułu 1R088433
Średnica zewnętrzna (mm) 55
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 55
Wysokość 5
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Gwint podziałowy (mm) 0.7000000000000001
Materiał do cięcia HSS

Opis

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867787
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.