text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numer artykułu 0B633709
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 45782
Gwint lewoskrętny Nie

Opis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numery artykułów

Numer artykułu 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867083
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.