text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECWERK Die shape B M30 x 3.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numer artykułu 6Q462408
Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 30
Gwint podziałowy (mm) 45780
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zewnętrzna (mm) 65
Wysokość 25
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 30
Gwint podziałowy (mm) 45780
Materiał do cięcia HSS

Opis

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q462408
EAN 4015448597377
UBB 500751875708
UNSPSC 27112805
Artykuł producenta nr 2000867739
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.