text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin WRC stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide


Artículo No. 5S098175
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Embalado por 1

Especificaciones

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5S098175
EAN 4015448599241
UBB 500751891473
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 2000868060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.