text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECKWERK Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/4 inch x 14 HSS ISO 228


Numer artykułu 5C724672
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 5C724672
EAN 4015448640059
UBB 500751839837
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 2000867146
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.