text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tarnik ręczny Bahco 6-343-08-2-2

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Rękojeść pilnika zaprojektowana zgodnie z naukowym konceptem narzędzi ERGO™ Do obróbki zgrubnej w drewnie, płytach wiórowych, miękkich tworzywach itp. Kształt: Półokrągły, pocieniony, powierzchnie robocze zbieżne ku wierzchołkowi Uzębienie typu tarnik na powierzchniach natomiast na krawędziach nacięcie pojedyncze Typ uzębienia: 2 = Dokładne

Numer artykułu S5413.002.200
Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 23
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Zgrzyt
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 23
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Zgrzyt
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 98
Type ERGO Cabinet Rasp

Numery artykułów

Numer artykułu S5413.002.200
EAN 7311518001070
UBB 400137030187
UNSPSC 27111904
Artykuł producenta nr 6-343-08-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.