text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ERGO Round Rasp Cut-1/Rasp-Cut 2-Component Handle 11 x 250mm


Cikkszám S5410.001.250
Shape Round
Total length (mm) 250
Blade length (mm) 250
Blade width (mm) 11
Blade diameter (mm) 11
Blade height (mm) 11
Cut shape Rasp-Cut
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Shape Round
Total length (mm) 250
Blade length (mm) 250
Blade width (mm) 11
Blade diameter (mm) 11
Blade height (mm) 11
Cut shape Rasp-Cut
Cut number 1
Brand Bahco
Weight per piece (g) 85
Commodity code 8203100000
Type ERGO Round Rasp

Cikkszámok

Cikkszám S5410.001.250
EAN 7311518005429
UBB 400135807396
UNSPSC 27111904
Gyártó cikksz 6-345-10-1-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.