text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcze tnące MILWAUKEE Diamant 4932464715


Numer artykułu 5G364368
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 76
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 76
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 10
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Szerokość segmentu (mm) 1
Wysokość segmentu (mm) 5
Gęstość włókniny Nie ścierny
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Milwaukee
O (max.) DHTS
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 5G364368
EAN 4058546226602
UBB 500695268176
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 4932464715
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.