text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza Tyrolit Premium*** do szlifierek kątowych 28A 115 x 22,23 CA 80 Q- B CERABOND-X


Tarcza listkowa PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej, gdzie wymagane jest solidne narzędzie. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu, ta tarcza listkowa osiąga wyjątkowo wysoką wydajność usuwania materiału, a także wyjątkowo długą żywotność. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu tej tarczy listkowej na mocnyc

Numer artykułu 3K361307
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Tak
Marka Tyrolit
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej, gdzie wymagane jest solidne narzędzie. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu, ta tarcza listkowa osiąga wyjątkowo wysoką wydajność usuwania materiału, a także wyjątkowo długą żywotność. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu tej tarczy listkowej na mocnych szlifierkach kątowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 3K361307
EAN 9003173128879
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34576554
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.