text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza tnąca Tyrolit 400X4


Cechą szczególną tej tarczy do cięcia szyn PREMIUM jest zintegrowana tuleja redukcyjna, która umożliwia jej stosowanie w maszynach z mocowaniem 20 mm i 25. 4 mm. Ponadto jest wygodna w użyciu, a jednocześnie niezwykle łatwa w cięciu i trwała, nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania. Dlatego jest to idealne narzędzie dla doświadczonych profesjonalist

Numer artykułu 0X279900
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4.3
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4.3
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Cechą szczególną tej tarczy do cięcia szyn PREMIUM jest zintegrowana tuleja redukcyjna, która umożliwia jej stosowanie w maszynach z mocowaniem 20 mm i 25. 4 mm. Ponadto jest wygodna w użyciu, a jednocześnie niezwykle łatwa w cięciu i trwała, nawet w ekstremalnych warunkach użytkowania. Dlatego jest to idealne narzędzie dla doświadczonych profesjonalistów z branży kolejowej do wydajnego cięcia przy użyciu piły spalinowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X279900
EAN 9003173097182
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34517334
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.