text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza tnąca Bosch 125 x 6 x 22,23 mm

Numer artykułu 6Q656150
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 12.25
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 12.25
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Bosch
Type Cutting Disc

Opis

The X-LOCK Expert for Metal Grinding Disc delivers an impressively long lifetime on metal with maximum safety. The disc's premium aluminium-oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for metal applications. Its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. Changing bonded discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q656150
EAN 3165140947497
UBB 500699296561
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2608619259
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.