text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szybkowymienna Klingspor 40/S/50

Numer artykułu S0830.050.040
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 30000
Średnica 50
Typ Dysk

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 30000
Średnica 50
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 50
Granulacja 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 40
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tworzywo sztuczne
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 3
O (max.) QMC 910
Type Quick-Change Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0830.050.040
EAN 4014855123988
UBB 500571089092
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 295367
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.