text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 76 x 6 x 6,3


Wraz z kompaktowymi tarczami tłoczonymi PREMIUM, Tyrolit oferuje kompleksowy asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do gratowania po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzy

Numer artykułu 2G856373
Średnica 76
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 76
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Unitized Wheel

Opis

Wraz z kompaktowymi tarczami tłoczonymi PREMIUM, Tyrolit oferuje kompleksowy asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do gratowania po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych. Bardziej miękka specyfikacja nie zmienia w żaden sposób geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu. Jednocześnie, w połączeniu ze szlifierką prostą, można efektywnie obrabiać szczególnie trudno dostępne obszary. Ponadto, tarcze PREMIUM są lepsze od innych podobnych produktów, nie tylko ze względu na ich doskonały czas stania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2G856373
EAN 9003170291422
UBB 500683236383
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34189553
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.