text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 5416 230 x 7,0 x 22,2


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM do metali nieżelaznych osiąga najlepsze wartości szlifowania w codziennym użytkowaniu dzięki własnej recepturze i metodzie produkcji Tyrolit. Zapobiega ona zatykaniu się narzędzia, ograniczając w ten sposób jego zapychanie się lub tępienie. Nawet przy bardzo niskim nacisku ściernica osiąga bardzo wysoką agresyw

Numer artykułu T6123.230.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM do metali nieżelaznych osiąga najlepsze wartości szlifowania w codziennym użytkowaniu dzięki własnej recepturze i metodzie produkcji Tyrolit. Zapobiega ona zatykaniu się narzędzia, ograniczając w ten sposób jego zapychanie się lub tępienie. Nawet przy bardzo niskim nacisku ściernica osiąga bardzo wysoką agresywność, co pozwala osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku w możliwie najkrótszym czasie.

Numery artykułów

Numer artykułu T6123.230.722
EAN 9003170054164
UBB 500503143066
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.