text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tarcza szlifierska Tyrolit 5330 150 x 7,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. W rezultacie narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym komfortem w połączeniu z dobrą żywotnością i może być uniwersalnie stosowane do szeregu zastosowań szlifierskich na stali i stali nierdzewnej.

Numer artykułu T6120.150.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 280
Kod towaru 82029920
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. W rezultacie narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym komfortem w połączeniu z dobrą żywotnością i może być uniwersalnie stosowane do szeregu zastosowań szlifierskich na stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.