text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 5313 125 x 7,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to

Numer artykułu T6120.125.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 185
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. W rezultacie narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym komfortem w połączeniu z dobrą żywotnością i może być uniwersalnie stosowane do szeregu zastosowań szlifierskich na stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6120.125.722
EAN 9003170053136
UBB 500503140336
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.