text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 400X60X127


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Article number 5U057693
Średnica wału (mm) 127
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Packed per 1

Specifications

Średnica wału (mm) 127
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 127
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042230
Type Grinding Disc

Description

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Article numbers

Article number 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  793338
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.