text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 367552 178 x 6,0 x 22,2


Ta agresywna ściernica STANDARD do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i maszynowego oraz betonu.

Numer artykułu T6230.178.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 395
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ta agresywna ściernica STANDARD do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i maszynowego oraz betonu.

Numery artykułów

Numer artykułu T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367552
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.