text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 367549 125 x 6,0 x 22,2


Ta agresywna ściernica STANDARD do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i maszynowego oraz betonu.

Numer artykułu T6230.125.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ta agresywna ściernica STANDARD do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i maszynowego oraz betonu.

Numery artykułów

Numer artykułu T6230.125.622
EAN 9003173675496
UBB 500503093485
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367549
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.