text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 236320 178 x 3 x 22,2


Półelastyczne narzędzie BASIC* TOUCH łączy w sobie zalety różnych produktów w jednym. Struktura warstwowa umożliwia szlifowanie z chłodzeniem z dobrym spływem wiórów. Ponadto zmniejsza ryzyko przebarwienia materiału. Dzięki unikalnej konstrukcji i lekkiej wadze narzędzia TOUCH tłumione są wibracje i gwarantowana jest cicha praca oraz obniżenie poziomu hałasu.

Numer artykułu T6592.178.322
Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka TYROLIT
O (max.) 29T

Numery artykułów

Numer artykułu T6592.178.322
EAN 9003172363202
UBB 500503101718
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 236320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.