text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 236319 125 x 3 x 22,2


Półelastyczna ściernica BASIC TOUCH łączy zalety różnych produktów w jednym narzędziu. Waflowa struktura umożliwia chłodne szlifowanie z dobrym transportem wiórów, a w rezultacie zmniejsza się ilość odbarwionego materiału. Unikalna struktura i niewielka waga ściernicy TOUCH tłumi wibracje i gwarantuje płynną pracę oraz redukcję hałasu. Ściernica ta może

Numer artykułu T6592.125.322
Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 3
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 0.04
O (max.) 29T
Type Grinding Wheel

Opis

Półelastyczna ściernica BASIC TOUCH łączy zalety różnych produktów w jednym narzędziu. Waflowa struktura umożliwia chłodne szlifowanie z dobrym transportem wiórów, a w rezultacie zmniejsza się ilość odbarwionego materiału. Unikalna struktura i niewielka waga ściernicy TOUCH tłumi wibracje i gwarantuje płynną pracę oraz redukcję hałasu. Ściernica ta może być używana do szlifowania, gratowania i kształtowania, a także do cięcia stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, co czyni ją wszechstronną.

Numery artykułów

Numer artykułu T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 236319
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.