text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 222868 178 x 8 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort prac

Numer artykułu T6231.178.822
Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 429
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta jest uniwersalna do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej i nie powinno jej zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6231.178.822
EAN 9003172228686
UBB 500504623033
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222868
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.