text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza szlifierska Tyrolit 117072 178 x 7,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego i łatwego cięcia stali nierdzewnej. Specjalny system spoiwa zapewnia doskonałą agresywność i wysoką trwałość w zastosowaniu. Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji i wżerom oraz pozwala na delikatną obróbkę przedmiotu obrabianego. Ponadto opatentowana przez Tyrolit techno

Numer artykułu T6122.178.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 410
O (max.) 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego i łatwego cięcia stali nierdzewnej. Specjalny system spoiwa zapewnia doskonałą agresywność i wysoką trwałość w zastosowaniu. Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji i wżerom oraz pozwala na delikatną obróbkę przedmiotu obrabianego. Ponadto opatentowana przez Tyrolit technologia Comfort Start zapewnia wygodny start podczas szlifowania, wielokrotnie zwiększając komfort pracy operatora. Ściernica PREMIUM do szlifowania zgrubnego jest idealna do szybkiego i wydajnego wykonywania szerokiego zakresu prac szlifierskich na różnych gatunkach stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 117072
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.