text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood 300 x 30 x 3,2 mm 26


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numer artykułu 5I910500
Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6300
Średnica brzeszczotu (mm) 300
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 32
Liczba zębów 26
Grubość brzeszczotu (mm) 360
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I910500
EAN 3165140648288
UBB 500648675626
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608642503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.