text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood 225 x 30 x 2,6/1,6 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numer artykułu 7S813104
Maks. liczba obrotów (1/min) 8400
Średnica brzeszczotu (mm) 225
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 8400
Średnica brzeszczotu (mm) 225
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 26
Liczba zębów 48
Grubość brzeszczotu (mm) 316
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S813104
EAN 3165140796569
UBB 500648791613
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.