text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood 200 x 32 x 2,8/1,8 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numer artykułu 6U701082
Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 32
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 28
Liczba zębów 48
Grubość brzeszczotu (mm) 258
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 6U701082
EAN 3165140796217
UBB 500648745767
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644055
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.