text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood 200 x 30 x 2,8/1,8 x 30 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numer artykułu 1X011185
Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 9500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 28
Liczba zębów 30
Grubość brzeszczotu (mm) 255
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X011185
EAN 3165140796187
UBB 500648517315
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644052
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.