text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Steel 355 x 25,4 x 2,6/2,2 x 80T


The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reduci

Numer artykułu 9I650700
Maks. liczba obrotów (1/min) 1600
Średnica brzeszczotu (mm) 355
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 254
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 1600
Średnica brzeszczotu (mm) 355
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 254
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 26
Liczba zębów 80
Grubość brzeszczotu (mm) 409
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, the blade features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Steel Circular Saw Blade features an MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind) tooth configuration, which ensures a long lifetime.

Numery artykułów

Numer artykułu 9I650700
EAN 3165140737753
UBB 500648866530
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608643062
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.