text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Fibre 165 x 20 x 2,2/1,6 x 4 T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Numer artykułu 3W055864
Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 11500
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 4
Grubość brzeszczotu (mm) 255
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade features TCG (Triple Chip Grind) teeth for high robustness and a long lifetime.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W055864
EAN 3165140796880
UBB 500648605425
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644122
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.