text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert do laminatów wysokociśnieniowych 190 x 20 x 2,6/1,6 x 56 T


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Numer artykułu 6Z493279
Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 26
Liczba zębów 56
Grubość brzeszczotu (mm) 255
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction. This high-performance cutting is also strengthened by the blade´s ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade in high-pressure laminate panels. Featuring HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth, the Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade is robust for working with abrasive materials.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z493279
EAN 3165140797009
UBB 500648755659
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644134
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.