text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert do drewna 350 x 30 x 3,5 mm 72


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numer artykułu 0U378356
Maks. liczba obrotów (1/min) 5400
Średnica brzeszczotu (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5400
Średnica brzeszczotu (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 35
Liczba zębów 72
Grubość brzeszczotu (mm) 411
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U378356
EAN 3165140648387
UBB 500648463841
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608642513
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.