text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert do aluminium 210 x 30 x 2,6/1,8 x 54 T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade makes perfect cuts in aluminium. Unique Extra Hard Microteq teeth from Bosch in-house production are made from very fine carbide grains, maximising the blade's lifetime and performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting

Numer artykułu 2L744812
Maks. liczba obrotów (1/min) 9000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 9000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 26
Liczba zębów 54
Grubość brzeszczotu (mm) 250
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade makes perfect cuts in aluminium. Unique Extra Hard Microteq teeth from Bosch in-house production are made from very fine carbide grains, maximising the blade's lifetime and performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, this product features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. Use this saw blade for aluminium, non-ferrous metals, plastics, epoxy and wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features HLTCG (High-Low Triple Chip Ground) teeth, which make the blade robust for cutting aluminium.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L744812
EAN 3165140796750
UBB 500648541646
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.