text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza nośna Tyrolit 45 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numer artykułu 4H630362
Typ akcesoriów/elementów Inny
Średnica wału (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 45
Marka Tyrolit
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Średnica wału (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 45
Marka Tyrolit

Opis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numery artykułów

Numer artykułu 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 710022
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.