text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 847921 125 x 22,2ZA40-B K 40


Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numer artykułu T6157.125.040
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 105
O (max.) 28N
Type Flap Disc

Opis

Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6157.125.040
EAN 9003178479211
UBB 500504532036
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 847921
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.