text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 847917 115 x 22,2ZA40-B K 40


Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 oferuje idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym" ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numéro d'article T6157.115.040
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 88
Kod towaru 68051000
O (max.) 28N
Type Flap Disc

La description

Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 oferuje idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym" ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6157.115.040
EAN 9003178479174
UBB 500504530626
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 847917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.