text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 680386 125 x 22,23 ZA120-B K 120


Tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE jest niezbędna do szlifowania powierzchni różnych gatunków stali i stali nierdzewnej, a także do czystej obróbki spoin spawalniczych. Nie tylko ze względu na zwiększoną liczbę zamkniętych klapek, jest ona szczególnie trwała i może z łatwością wytrzymać duże obciążenia w wymagających zastosowaniach. Jednocześnie rurę możn

Numer artykułu T6158.680.386
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 111
O (max.) 28N
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE jest niezbędna do szlifowania powierzchni różnych gatunków stali i stali nierdzewnej, a także do czystej obróbki spoin spawalniczych. Nie tylko ze względu na zwiększoną liczbę zamkniętych klapek, jest ona szczególnie trwała i może z łatwością wytrzymać duże obciążenia w wymagających zastosowaniach. Jednocześnie rurę można bardzo łatwo przyciąć, co pozwala na szlifowanie nowych linii w dowolnym momencie.

Numery artykułów

Numer artykułu T6158.680.386
EAN 9003176803865
UBB 500614474673
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 680386
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.