text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tarcza listkowa Tyrolit 668696 178 x 22,2 ZA40 K 40


Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość c

Numer artykułu T6151.178.040
Średnica 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
O (max.) 28A

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu T6151.178.040
EAN 9003176686963
UBB 500504532606
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668696
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.