text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tarcza listkowa Tyrolit 668679 115 x 22,2 A40 K 40


Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość c

Numer artykułu T6150.115.040
Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
O (max.) 28A

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668679
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.