text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 668641 178 x 22,2 A80 K 80


Dzięki tej tarczy listkowej PREMIUM jesteś idealnie przygotowany do każdego zastosowania na stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie powierzchni, szlifowanie krawędzi czy usuwanie zadziorów - zapewnia ona najlepsze rezultaty w każdej sytuacji. Dzięki rurce z tkaniny z włókna szklanego tarcza zapewnia maksymalną stabilność i dlatego jest idea

Numer artykułu T6147.178.080
Średnica 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 190
Type Flap Disc

Opis

Dzięki tej tarczy listkowej PREMIUM jesteś idealnie przygotowany do każdego zastosowania na stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie powierzchni, szlifowanie krawędzi czy usuwanie zadziorów - zapewnia ona najlepsze rezultaty w każdej sytuacji. Dzięki rurce z tkaniny z włókna szklanego tarcza zapewnia maksymalną stabilność i dlatego jest idealnym narzędziem szlifierskim dla profesjonalistów.

Numery artykułów

Numer artykułu T6147.178.080
EAN 9003176686413
UBB 500503120601
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668641
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.