text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 34063402 178 x 22,23 ZA40-B


Ta tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE jest pierwszym wyborem do szlifowania powierzchni, a także do obróbki szwów spawalniczych na różnych gatunkach stali. Jest wyjątkowo trwała i otwiera nowy wymiar dzięki wydajności usuwania materiału do 4000 g. Kolejna zaleta pod względem wydajności: specjalną rurkę wykonaną z naturalnych włókien można przyciąć, umożli

Numer artykułu T6159.178.040
Średnica 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 178
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 222
Type Flap Disc

Opis

Ta tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE jest pierwszym wyborem do szlifowania powierzchni, a także do obróbki szwów spawalniczych na różnych gatunkach stali. Jest wyjątkowo trwała i otwiera nowy wymiar dzięki wydajności usuwania materiału do 4000 g. Kolejna zaleta pod względem wydajności: specjalną rurkę wykonaną z naturalnych włókien można przyciąć, umożliwiając wykorzystanie całej tkaniny ściernej tarczy.

Numery artykułów

Numer artykułu T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34063402
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.