text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 246995 125 x 22,2 ZA40-B K 40


Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Jest najczęściej używana do usuwania farby i rdzy z powierzchni, do przygotowywania prac spawalniczych i do czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miej

Numer artykułu T6152.125.040
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
O (max.) 28S

Opis

Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Jest najczęściej używana do usuwania farby i rdzy z powierzchni, do przygotowywania prac spawalniczych i do czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miejsc. Podsumowując, jest to doskonałe uniwersalne narzędzie do różnych rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6152.125.040
EAN 9003172469959
UBB 500504526434
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 246995
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.