text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 246994 115 x 22,2 ZA120-B K 120


Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Jest najczęściej używana do usuwania farby i rdzy z powierzchni, do przygotowywania prac spawalniczych i do czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miejsc. Podsumowując, jest to doskonałe uniwersalne narzędzie do różnych rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numer artykułu T6152.115.120
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 52
Kod towaru 68051000
O (max.) 28S
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie do specjalnych zastosowań. Jest najczęściej używana do usuwania farby i rdzy z powierzchni, do przygotowywania prac spawalniczych i do czyszczenia szwów spawalniczych. Ze względu na swoją konstrukcję, w tym naprzemienny układ lameli, może być używana elastycznie i nadaje się również do trudno dostępnych miejsc. Podsumowując, jest to doskonałe uniwersalne narzędzie do różnych rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6152.115.120
EAN 9003172469942
UBB 500504526350
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 246994
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.